Transportador de tornillo de acero galvanizado - 12 pulg.

Transportador de tornillo de acero galvanizado - 12 pulg.

Transportador de tornillo sinfín de acero galvanizado. Diámetro del tornillo: 12 pulgadas. Longitud total del canal: 24 pies. Motor eléctrico Nord: 5 HP, 230/460V, 1725 RPM, TEFC, 60 Hz, trifásico. Relación de transmisión de reducción de engranajes: 20,18 (85,5 RPM finales). Entrada: 12 pulgadas x 36 pulgadas. Descarga: conducto cuadrado de 15 pulgadas y aproximadamente 4 pies de largo.

Product Details

  • Cantidad en stock: EZPR12
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Transportador de tornillo de acero galvanizado - 12 pulg.