Compresor de aire Gardner-Denver - 25 HP
Compresor de aire de tornillo rotativo Gardner-Denver. Modelo: Electra-Screw. Año de construcción: 1995. Los accesorios tienen clasificaciones de presión de 200 PSIG. El tanque de aire es de 120 galones. Motor WEG: 25 HP, 208-230/460V, 60 Hz, trifásico. Horas totales: 57.781,7
Product Details
- Cantidad en stock: TASP201
- Manufacturer: Gardner Denver
- Model: Electra-Screw
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: WEG
- Motor Horsepower(HP): 25
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3