Soplador positivo rotativo Sutorbilt Gardner Denver
1997 Soplador positivo rotativo Gardner Denver Sutorbilt. Equipo No. BLP-362-1110. Ecuación FD. N° 8ZPO-48491. PO No. 540801-D1-50063. Modelo 524.Paquete de soplador GMP. N/S 97.PDBH-07-022. Motor: Supere Baldor, 30 hp TE. 1.780 rpm, 460 voltios, 34 amperios, 60 hz. Soplador: Sutorbilt, Soplador Rotativo Positivo. Modelo: GAF MCPA. N/S X00043, rpm máximas 2350. Número de catálogo 6 mp. Silenciador: Mfg. Stoddard, modelo D33H-4. Tiene un calibre de 0-30 psi que ingresa al silenciador en el extremo inferior, tiene un calibre de 50-300 f y una válvula eléctrica.
Product Details
- Cantidad en stock: L80702.2
- Manufacturer: Gardner Denver
- Model: 524.GMP