Soplador rotativo de desplazamiento positivo y bomba de vacío Gardner Denver Sutorbilt
Soplador rotativo de desplazamiento positivo y bomba de vacío Gardner Denver Sutorbilt. Modelo: Leyenda 6LS. Número de serie: A10816. Desplazamiento: 0,70. Conducción: Por la derecha. Cronometraje: cronometrado en el centro. Motor Century, 15 y 6,7 hp, 1765/1175 rpm, 230 V, 40/20 amperios, 60 Hz, trifásico. El diseño Flex-Mount de marca registrada de Sutorbilt brinda a la serie Legend flexibilidad total de aplicación y garantiza una completa intercambiabilidad en aplicaciones nuevas y existentes. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) descarga de 12 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 5 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 3 pies (ACN47)
Product Details
- Cantidad en stock: 107
- Manufacturer: Gardner Denver
- Model: Legend 6LS
- Serial Number: A10816