Bomba de vacío Gast 0822-V127-G277 (0,5 CV)
Bomba de vacío de gas. Modelo: 0822-V127-G277, S/N: 0586. Equipado con filtro de entrada y silenciador de escape. Motor General Electric, 1/2 hp, 1725/1425 rpm, 208-220/440 amperios, 1,9/0,95 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 3/8 pulg. de diámetro. FPT. Dimensiones totales: 18 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: EEGC029.a
- Manufacturer: Gast
- Model: 0822-V127-G277
- Serial Number: 586
Pump Details
- Pump Type: Vacuum
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 0.375
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 0.375
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: GE
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1725/1425
- Motor Voltage: 208-220/440
- Motor Amps: 1.9/0.95
- Motor Hertz (Hz): 60/50
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 18
- Width (Inches): 10
- Height (Inches): 10