Soplador de gases
Soplador de gases. S/N: 0785. Motor, 1/3 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 1.2-1.2/0.6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 9-1/2 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 9-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI277.
- Manufacturer: Gast
- Serial Number: 785
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 0.33
- Motor RPM: 3450
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 1.2-1.2/0.6
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 9.5
- Width (Inches): 8.5
- Height (Inches): 9.5