Homogeneizador de laboratorio Gaulin 15M
Homogeneizador de laboratorio Gaulin. Modelo 15M 8TA. Capacidad aproximada 15 gph, válvulas manuales de 2 etapas, diámetro del émbolo: 5/8 pulg. Válvula de bola. Presión de funcionamiento 8.000 psi con intermitente 10.000 psi. Motor eléctrico general de 3 hp. Entradas: (1) parte superior abierta de 6”, se reduce a 1 pulg. Salidas: (2) tubería de ½ pulg. Dimensiones totales: 2 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 8-1/2 pulgadas de ancho x 4 pies 1-3/4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DBGV505.7a
- Manufacturer: Gaulin
- Model: 15M-8TA
- Serial Number: 6787572
Homogenizer Details