Homogeneizador Gaulin de 3 cilindros
Homogeneizador Gaulin de 3 cilindros. Modelo: MC18. Capacidad nominal: 1750 gph a 2500 psi. (3) 2-3/8 pulg. de diámetro. émbolos. Cuenta con válvulas de asiento de asiento. Motor Lincoln: 75 hp, 1755 rpm, 208-220/440 V, 182-181/91 A, 60 Hz, trifásico. Información de la polea: (1) 7-1/2 pulg. de diámetro. conductor. (1) 1 pie 8-1/2 pulg. de diámetro. impulsado. (1) Manómetro APV psi. (1) Manómetro psi de McDaniel Controls Inc. Entradas/salidas: (2) línea S de 2 pulg., (1) MNPT de 2-1/2 pulg. con un diámetro interior de ¾ pulg., (1) FNPT de 5/8 pulg. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 4 pies 5-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TACJ0457.175
- Manufacturer: Gaulin
- Model: MC18
- Serial Number: 3663090
Homogenizer Details