Homogeneizador revestido de acero inoxidable Gaulin 5230 MS804 1.5TPN

Homogeneizador revestido de acero inoxidable Gaulin 5230 MS804 1.5TPN

Homogeneizador revestido de acero inoxidable Gaulin 5230 MS804 1.5TPN. Modelo: 5230 804 1.5TPN. Conjunto de válvula de micro separación. Émbolos de 4 pulg. 1.500 psi. Cilindro de válvula de asiento cónico. Capacidad mínima: 4.500 gph. Capacidad máxima: 8.000 gph. S/N: 8859860. Dimensiones totales: 101 pulgadas de largo x 52 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: pHDMD139b.249
  • Fabricante: Gaulin
  • Modelo: 5230 804 1.5TPN
  • Número de serie: 8859860

Detalles del homogeneizador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Homogeneizador revestido de acero inoxidable Gaulin 5230 MS804 1.5TPN