Marco pintado homogeneizador Gaulin, modo 3600 KF24X 1.5RS
Marco Pintado Homogeneizador Gaulin. Modelo: 3600 KF24X 1.5RS. Conjunto de válvula manual de 2 etapas. Émbolos de 2-1/2 pulg. 1500 psi. Cilindros con válvula de bola de asiento cónico. Capacidad máxima: 3600 gph. S/N: 16565580. Dimensiones totales: 72 pulgadas de largo x 52 pulgadas de ancho x 57 pulgadas de alto. Las aplicaciones incluyen productos viscosos como: pasta de tomate, concentrado de jugo de naranja. Falta la unidad: a) Motor, b) Polea del motor, c) Polea de engranaje, d) Las cubiertas laterales están dañadas, e) Falta (1) pata trasera y f) Válvula homogeneizadora.
Product Details
- Cantidad en stock: 285.TGP301.30
- Manufacturer: Gaulin
- Model: 3600 KF24X 1.5RS
- Serial Number: 16565580
Homogenizer Details