Motor GE - 1/4 HP

Motor GE - 1/4 HP

Motores GE, motor: Modelo 5HK32FN3123, 1/4 Hp, 1725 rpm, 115 voltios, 5,1 amperios, 60 Hz, monofásico. Cuadro 48.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RLOL384.3-08
  • Fabricante: GE

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: GE
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.25
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 115
  • Amperios de motor: 5.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 48

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Motor GE - 1/4 HP