- Detalles del producto
GEA 160GM Rotary Screw Compressor Package (GEA M-5, 200 HP 460 V)
GEA/FES Screw Compressor Package. Model: 160GM. Serial No: 07150012. FES Contract No: 07150012. GEA/FES Bare Screw Compressor: Model: M-5, Serial No: M1002, Max Design Pressure: 406 PSIG, Max RPM: 4500, Refrigerant: R-717. Certified by FES Systems Inc Oil Separator- National Board: 15244, MAWP: 300 PSI @ 500 F, MDMT: -20 F @ 300 PSI.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: YTAE05
- Fabricante: GEA
- Modelo: 160GM
- Número de serie: 07150012
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: GEA
- Modelo de paquete: 160GM
- Paquete SN: 07150012
- Orden del paquete: 07150012
- Velocidad máxima del paquete (RPM): 4,500
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 406
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: GEA
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: M-5
- Compresor SN: M1002
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 406
- Año de fabricación del compresor: 2007
- Horas de funcionamiento del compresor: 21,113.41
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 15244
- Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
- Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 1189
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: GEA
- Descripción del micropanel de control: GEA G-Force Micro Control Panel
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? Yes
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Marathon
- Caballos de fuerza del motor (HP): 200
- RPM del motor: 1,788
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 221
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 444TS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 140
- Ancho (pulgadas): 60
- Altura (pulgadas): 72
- Peso libras): 7,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2007
- Hoja de especificaciones disponible: Yes