Just Arrived
Pase el cursor sobre la imagen para ampliaO
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
GEA 230GL Rotary Screw Compressor Package (GEA R-52, 350 HP, 460 V)
GEA/FES Screw Compressor Package. Model: 230GL GForce. Serial No: 07150013. Refrigerant: R-717. ID: REF-045. Cooling Type: Thermosiphon. Size: 807. GEA Bare Screw Compressor - Model: R-52, Serial No: R1090, Mark 3, Max Rpm: 3600, Max PSI: 406, Refrigerant: R-717. P&I Diagram: LV22-R4. Geametric Swept Volume @ 3550 RPM: 739 CFM. Certified by FES Systems Inc. Oil Separator: National Board: 15245, MAWP: 300 PSI @ 300 F. MDMT: -20 F @ 300 PSI. Year of Mfg: 2007.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: YTAE01
- Fabricante: GEA
- Modelo: 230GL
- Número de serie: 07150013
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: GEA
- Modelo de paquete: 230GL
- Paquete SN: 07150013
- Orden del paquete: REF-045
- Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,500
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 350
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: GEA
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: R-52
- Compresor SN: R1090
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 406
- Año de fabricación del compresor: 2007
- Horas de funcionamiento del compresor: 53,906
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 15245
- Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
- Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 1206
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: GEA
- Descripción del micropanel de control: GForce Micro Control Panel.
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? Yes
- Fabricante de arrancadores de motor: RAM
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: RAM Industries
- Caballos de fuerza del motor (HP): 350
- RPM del motor: 3,565
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 387
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 447TS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 120
- Ancho (pulgadas): 60
- Altura (pulgadas): 80
- Peso libras): 6,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2007
- Hoja de especificaciones disponible: Yes