Compresor de tornillo rotativo desnudo GEA 305

Compresor de tornillo rotativo desnudo GEA 305

Compresor de tornillo desnudo GEA. Modelo: 305, número de serie: X-7166, número de reconstrucción: 17801. El tornillo desnudo ha sido reconstruido. Fecha de reconstrucción: 11/2015.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: YTA08
  • Fabricante: GEA
  • Modelo: 305
  • Número de serie: X-7166
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? No

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: GEA
  • Modelo de compresor: 305
  • Compresor SN: X-7166
  • Año de reconstrucción del compresor: 2,015
  • ¿Separador de aceite incluido? No

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 72
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 36
  • Peso libras): 3,000
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: The bare screw compressor spins by hand.

Compresor de tornillo rotativo desnudo GEA 305


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente