Just Arrived
Cotizando activamente
Pase el cursor sobre la imagen para ampliaO
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
GEA 75GS Rotary Screw Compressor Package (GEA ER-E2640S-28, 100 HP, 208 V)
GEA/FES Rotary Screw Compressor Package - Project No: 06894-001-1-01-01, Package Model: 75GS, Refrigerant: R-717, Cooling Type: Intellisoc. GEA Bare Screw Compressor - Model: ER-E2640S-28, Serial No: E0580, Mark: 2, Year of Mfg: 2015, Hydraulic Test Pressure: 620 PSIG, Max Design Working Pressure: 406 PSIG, Geometric Swept Volume @ 3550 RPM: 228 CFM, P & I Diagram: SM11. Certified by GEA Refrigeration North America - GEA Serial: 150212, MAWP: 300 PSI @ 300 F, MDMT: -20 F @ 300 PSI.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: AMSI04
- Fabricante: GEA
- Modelo: 75GS
- Número de serie: 06894-001-1-01-01
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: GEA
- Modelo de paquete: 75GS
- Paquete SN: 06894-001-1-01-01
- Orden del paquete: 111612
- Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 400
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: GEA
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: ER-E2640S-28
- Compresor SN: E0580
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 6,000
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 406
- Año de fabricación del compresor: 2015
- VI Fijo/Variable: Fixed
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 19172
- Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: GEA
- Descripción del micropanel de control: GEA Omni Control Panel
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? Yes
- Fabricante de arrancadores de motor: Ram Industries
- Tipo de arrancador de motor: VFD Motor Starter.
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: WEG
- Caballos de fuerza del motor (HP): 100
- RPM del motor: 3,538
- Voltaje del motor: 208
- Amperios de motor: 247
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 364/5TSC
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 85
- Ancho (pulgadas): 52
- Altura (pulgadas): 68
- Peso libras): 5,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2015
- Año retirado de la producción: 2025
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!