GEA 85GS Rotary Screw Compressor Package (GEA G-61, 40 HP 206 V)

GEA 85GS Rotary Screw Compressor Package (GEA G-61, 40 HP 206 V)

GEA/FES Rotary Screw Compressor Package - FES Contract No: 06319011, Model: 85GS, Serial No: 06319011, Mfg Date: 9-25-06. GEA Rotary Screw Compressor - Model: G-61, Serial No: G0541, Hydraulic Test Pressure: 620 PSIG, Max Design Working Pressure: 406 PSIG, Geometric Swept Volume @ 3550 RPM: 264 CFM, Max Input Speed: 6000 RPM, Refrigerant: R-717, P&I Diagram: SM12-S1 Year of Mfg: 2006. Certified by FES Systems Oil Separator - National Board: 14908, Serial No: 060393, MAWP: 300 PSI @ 500 F, MDMT: -20 F @ 300 PSI, Year: 2006.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: AMSI02
  • Fabricante: GEA
  • Modelo: 85GS
  • Número de serie: 06319011
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)

Detalles del paquete

  • Fabricante del paquete: GEA
  • Modelo de paquete: 85GS
  • Paquete SN: 06319011
  • Orden del paquete: 06319011
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,500
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 406

Detalles del compresor de tornillo

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: GEA
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: G-61
  • Compresor SN: G0541
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 6,000
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 406
  • Año de fabricación del compresor: 2006
  • Horas de funcionamiento del compresor: 34,623
  • VI Fijo/Variable: Fixed
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 14908
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: GEA
  • Descripción del micropanel de control: GEA/FES Micro III Control Panel.

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 40
  • RPM del motor: 3,505
  • Voltaje del motor: 206
  • Amperios de motor: 100
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 286TSC

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 82
  • Ancho (pulgadas): 52
  • Altura (pulgadas): 68
  • Peso libras): 6,200
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2006
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

GEA 85GS Rotary Screw Compressor Package (GEA G-61, 40 HP 206 V)


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente