- Detalles del producto
GEA FES 290-000020-022 Bomba de aceite desnuda (55 GPM máx.)
Bomba de aceite GEA FES sin usar. Número de serie: 7988880201, FES P/N: 290-000020-022. Capacidad: 55 GPM, Conexión de 2,5 FPT. Neopreno sin motor.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: REP27
- Fabricante: GEA FES
- Modelo: 290-000020-022
- Número de serie: 7988880201
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Positive Displacement
- Galones máximos por minuto GPM: 55
- RPM de velocidad máxima: -1
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2.5
- Tipo de entrada/salida 1: FNPT
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2.5
- Tipo de entrada/salida 2: FNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 12
- Ancho (pulgadas): 12
- Altura (pulgadas): 6
- Peso libras): 80
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Nemo
Bomba de desplazamiento positivo Nemo 2NBS70A (15 HP, 275 GPM máx.)
RCJF231.2
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Fristam
Bomba de desplazamiento positivo Fristam FL275L (7,5 HP, 78,4 GPM máx.)
CAGC1014
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


ARO Ingersoll Rand
Bomba de diafragma ARO Ingersoll Rand 6661AF-3EB-C (47 GPM máx.)
CSWB534.3a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Cotizando activamente
Moyno
Bomba de desplazamiento positivo Moyno B1C CDQ 2AAA (0,75 HP, 7,2 GPM máx.)
HDPH001
Solo queda 1 unidad