Compresor de Tornillo Rotativo GEA / FES - 125 HP
Compresor de Tornillo GEA/FES Modelo 85GS. Contrato FES 04361018. Partida SC1. Presión de succión de diseño: 28,4 PSIG. Temperatura de succión de diseño: +15 F. Capacidad nominal: 82.0 TR. Presión de descarga de diseño: 165,9 PSIG. Temperatura de descarga de diseño: +90 F. Potencia al freno: 96,4 BHP. Incorpora un compresor de tornillo rotativo fabricado por Grasso, que anteriormente funcionaba con refrigerante amoniaco. Compresor modelo G-51, serie G0449, año 2004, 264 CFM, R-717. El Grasso G tiene una capacidad de enfriamiento de (NH3 amoniaco): 85 KW a -35C/+35F y 330 KW a 0C/+35C (24 TR a -31F/+95F y 93,8 TR a +32F/+95F). Motor eléctrico Siemens Bastidor 404TSC. Ram Industries, Inc. Arrancador de motor tipo FZ42BL0.0, trabajo 85420, serie 206577 Rev A., WO 20215, 22/10/2004. 460 V, 60 Hz, trifásico. Más grande: 125 CV, 140 FLA, 900 LRA. Horas de ejecución 28.912.
Product Details
- Cantidad en stock: SOSF04
- Manufacturer: GEA
- Model: 85 GS
- Serial Number: 4361018
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details