Compresor de Tornillo Rotativo GEA / FES - 200 HP
Compresor de Tornillo GEA/FES Modelo 160GM. Contrato FES 04361011. Partida SC11. Presión de succión de diseño: 28,4 PSIG. Temperatura de succión de diseño: +15F. Capacidad nominal: 154,9 TR. Presión de descarga de diseño: 165,9 PSIG. Temperatura de descarga de diseño: +90 F. Potencia al freno: 177,4 BHP. Incorpora un compresor de tornillo rotativo fabricado por Grasso, que anteriormente funcionaba con refrigerante amoniaco. Modelo de compresor: M-5, serie M0705, año 2004, 490 CFM, R-717. El Grasso M tiene una capacidad de enfriamiento de (NH3 amoniaco): 165 KW a -35C/+35F y 637 KW a 0C/+35C (47 TR a -31F/+95F y 181 TR a +32F/+95F). Motor eléctrico Siemens: 200 HP, 3570 RPM, 460V, 223 amperios, 60 Hz, trifásico, ODF, Frame 444TS. Arrancador de motor de Industrias Ram. Horas de ejecución: 29.760. Dimensiones totales: 9 pies de largo x 4 pies 4 pulgadas de ancho x 6 pies de alto (8'7” de alto hasta la parte superior de la tapa del tubo).
Product Details
- Cantidad en stock: SOSF03
- Manufacturer: GEA
- Model: 160 GM
- Serial Number: 4361011
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details