Compresor de Tornillo Rotativo GEA / FES - 250 HP
Compresor de Tornillo GEA/FES Modelo 180GL. Contrato FES 04361012. Partida SC22. Año: 2004 Presión de succión de diseño: 28.4 PSIG. Temperatura de succión de diseño: +15F. Capacidad nominal: 189,1 TR. Presión de descarga de diseño: 165,9 PSIG. Temperatura de descarga de diseño: +90F. Potencia de frenado: 210,3 CV. Incorpora un compresor de tornillo rotativo fabricado por Grasso, que anteriormente funcionaba con refrigerante amoniaco. Compresor modelo P-52, serie P0877, marca 2, año 2004, volumen de barrido geométrico 572 CFM, refrigerante R-717. El Grasso P tiene una capacidad de enfriamiento de (NH3 amoniaco): 201 KW a -35C/+35F y 772 KW a 0C/+35C (57 TR a -31F/+95F y 219,5 TR a +32F/+95F). Motor eléctrico Siemens: 250 HP, 460V, 274 amperios, 3565 RPM, 60 Hz, trifásico, ODP, bastidor 447TS. Arrancador de motor de Industrias Ram. Altura hasta la parte superior del motor: 6 pies. Dimensiones totales: 11,5 pies de largo x 4,5 pies de ancho x 8,5 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SOSF02
- Manufacturer: GEA
- Model: 180 GL
- Serial Number: 4361012
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details