Panel de control micro del compresor de tornillo GEA Micro III
Panel de control micro GEA/FES. Tipo: Micro III. N.º de contrato FES: 06324013. N.º de serie: 0632013. Alimentación del panel de control: 120 voltios, monofásico, 60 Hz. Corriente de descarga máxima (FLA): 25 A.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: OVC01
- Fabricante: GEA
- Modelo: Micro III
- Número de serie: 06324013
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 20
- Ancho (pulgadas): 36
- Altura (pulgadas): 42
- Peso libras): 120
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2006
- Año retirado de la producción: 2024
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!