- Detalles del producto
Panel de control micro del compresor de tornillo GEA Micro III
Panel de control GEA/FES Micro III. Tipo: Micro III. N.º de serie: 06324011. N.º de contrato FES: 06324011. Alimentación del panel de control: 120 voltios, monofásico, 60 Hz. Corriente de descarga máxima (FLA): 25.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OVC03
- Fabricante: GEA
- Modelo: Micro III
- Número de serie: 06324011
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 20
- Ancho (pulgadas): 32
- Altura (pulgadas): 42
- Peso libras): 120
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2006
- Año retirado de la producción: 2024
- Hoja de especificaciones disponible: Yes