- Detalles del producto
Panel de control micro del compresor de tornillo GEA Micro III
Panel de control micro GEA/FES. Tipo: Micro III. N.º de serie: 06324014. N.º de contrato FES: 06324014. Fuente de alimentación de control: 120 voltios, monofásica, 60 Hz. 25 FLA.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OVC04
- Fabricante: GEA
- Modelo: Micro III
- Número de serie: 06324014
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 20
- Ancho (pulgadas): 32
- Altura (pulgadas): 48
- Peso libras): 120
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2006
- Año retirado de la producción: 2024
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Utilizado anteriormente con: GEA Screw Compressor Package