Reductores de engranajes
Boston Gear Serie 800, tracción 1-1/2 hp 208-230/460 voltios 1725 rpm, reductor 2340 hp de entrada, 576 lb/pulg. par de salida, Cat: F832A-7.25.B5, relación 7,10 LP, clasificación 1,0 SF a 1750 rpm, eje de 3/4 pulg., base de acero inoxidable, dimensiones totales 33 pulg. L x 14 pulg. An. x 13 pulg. Alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGM126(1)
- Manufacturer: Boston
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 1.5
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-230/460
Dimensions:
- Length (Inches): 33
- Width (Inches): 14
- Height (Inches): 13
- Weight (LBS): 576