Paquete de máquina de hielo en escamas Geneglace de acero inoxidable F200 (refrigeración con halocarbono (freón), 8 toneladas por día, poco usado)

Paquete de máquina de hielo en escamas Geneglace de acero inoxidable F200 (refrigeración con halocarbono (freón), 8 toneladas por día, poco usado)

Paquete para máquina de hacer hielo en escamas Geneglace. Modelo: F200. Número de serie: 02801. Fecha de fabricación: 03-2002. Refrigerante: R404. Fuente de alimentación - Voltios: 380, Ph: 3, Hz: 50, kVa: 0,8. Amperios: 1,7. Compresor Scroll DWM Copeland - Modelo: D4DT4-220X-AWM/D, Número de serie: 00J 03542, Hz: 60, Voltaje: 440/480, RPM: 1450, Voltios: 84,7. Ligeramente utilizado sólo en pruebas. Esta unidad fue comprada nueva y luego instalada y probada por el propietario anterior. Esta unidad se compró únicamente para pruebas y no se utilizó en producción. Se utilizó en pruebas sólo durante unos meses y no se ha utilizado desde entonces.

Product Details

  • Cantidad en stock: LIQ03
  • Manufacturer: Geneglace
  • Model: F200
  • Serial Number: 02801

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 2

Dimensions:

  • Length (Inches): 98
  • Width (Inches): 36
  • Height (Inches): 60
  • Weight (LBS): 6,500
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 2002
  • Year Removed from Production: 2023
  • Spec Sheet Available: Yes

Paquete de máquina de hielo en escamas Geneglace de acero inoxidable F200 (refrigeración con halocarbono (freón), 8 toneladas por día, poco usado)


Precio:
$0