Generador de ozono Hess

Generador de ozono Hess

Sistema Internacional de Esterilización por Ozono Hess Machine. Compañía de máquinas Hess, Ephrata-PA. Modelo: L-100. Número de serie: I20283-G. Rendimiento de Ozono: 19 g/hora. Flujo requerido (agua de refrigeración): 10 gph. menos compresor de aire autónomo, control de voltaje del panel frontal de 0 a 110, dimensiones totales 5 pies. 3 en. Largo x 2 pies. 6 pulgadas. Ancho x 3 pies. 9 pulgadas. H. (ACN117-83).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 77a.GR374.
  • Fabricante: Hess Machine International
  • Modelo: L-100
  • Número de serie: I20283-G

Detalles del HTST

  • Capacidad de flujo nominal: 19

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? No

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 63
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 45
  • ACN: 117-83

Detalles adicionales del producto

Generador de ozono Hess
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente