Generador de ozono internacional Hess Machine

Generador de ozono internacional Hess Machine

Generador de Ozono Internacional Hess Machine. Modelo: H-50. Número de serie: 127587-R. Tipo: CS. Forma: KHH. Capacidad: 30 gpm / 1800 gph. Rendimiento de ozono: 0,5 libras/día. Flujo de aire máximo: 0,5 scfm / 30 scfh. Presión de aire en la secadora: 80 psi. Presión de aire fuera de la secadora: 13 psi. Suministro de agua de refrigeración: 5 gph. Alimentación: 110/220 V, 10 amperios, 60/50 Hz, monofásica. Compresor y bomba de vacío Thomas, 3/4 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 10,6/5,3 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 3 pies. 1 en. Largo x 1 pie. 3-1/2 pulgadas de ancho x 3 pies 8 pulgadas de alto (ACN98-87).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 47a.GR296.
  • Fabricante: Hess Machine International
  • Modelo: H-50
  • Número de serie: 127587-R

Detalles del HTST

  • Capacidad de flujo nominal: 1800

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Número de bombas en el paquete: 1
  • Caballos de fuerza de la bomba (HP): 0.75
  • Descripción(es) de la bomba: Thomas Compressor and Vacuum Pump: 3/4 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 10.6/5.3 amps, 60 Hz, single phase.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Voltaje del motor: 110/220
  • Amperios de motor: 10
  • Hercios del motor (Hz): 60/50
  • Fases del motor: 1

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 37
  • Ancho (pulgadas): 3.5
  • Altura (pulgadas): 44
  • ACN: 98-87

Detalles adicionales del producto

Generador de ozono internacional Hess Machine
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente