Generador Mecon - 125 KVA

Generador Mecon - 125 KVA

Generador de Mecon. Modelo: 440FDC4626FF-B162. Número de serie: F6-94551-1. Fuente de alimentación: 130 HP (100 KW/125KVA), 208-230/416-480 V, 347-301/174/150 amperios, 60 Hz, trifásica. LaMarche Constavolt. Modelo: A18J. S/N: 25190. Voltios de entrada: 120, amperios de entrada: 1, 50/60 Hz, monofásico, amperios CC: 3, voltios CC: 12, número de celdas: 6. Motor, S/N: 4005960 D4800X127. Silenciador Donald. Modelo: TGU02-5041. S/N: 10118. Dimensiones totales: 8 pies 10 pulgadas de largo x 3 pies 5 pulgadas de ancho x 6 pies 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CAM602
  • Fabricante: Mecon
  • Modelo: 440FDC4626FF-B162
  • Número de serie: F6-94551-1

Detalles del transformador

  • kilovatios: 100
  • Kva: 125

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Mecon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 130
  • Voltaje del motor: 208-230/416-480
  • Amperios de motor: 347-301/174/150
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 106
  • Ancho (pulgadas): 41
  • Altura (pulgadas): 79

Detalles adicionales del producto

Generador Mecon - 125 KVA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Transformador Hitran - 25 KVATransformador Hitran - 25 KVA
Hitran Transformador Hitran - 25 KVA

SELM137.a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Transformador ACME - 0,75 KVATransformador ACME - 0,75 KVA
Acme Transformador ACME - 0,75 KVA

SIKH222A

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Transformador Acme - 300 KVATransformador Acme - 300 KVA
Acme Transformador Acme - 300 KVA

SPFE002.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Transformador GE - 118 KVATransformador GE - 118 KVA
GE Transformador GE - 118 KVA

SHCA024.2

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Transformador aislado Square D Company - 15 KVATransformador aislado Square D Company - 15 KVA
Ahorrar 9%
Transformador MUCO - 40 KVATransformador MUCO - 40 KVA
MUCO Transformador MUCO - 40 KVA

DTWA208.1a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Transformador aislado trifásico Siemens - 15 KVATransformador aislado trifásico Siemens - 15 KVA
Ahorrar 9%
Transformador Federal Pacífico - 500 KVATransformador Federal Pacífico - 500 KVA
Ahorrar 9%
Transformador General Electric - 5 KVATransformador General Electric - 5 KVA
GE Transformador General Electric - 5 KVA

SNPM01.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Transformador Eléctrico Acme - 30 KVATransformador Eléctrico Acme - 30 KVA
vendido recientemente
Acme Transformador Eléctrico Acme - 30 KVA

DNBA011A

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente