Monitor de carbonatación dietética/Brix de General Analysis Corporation

Monitor de carbonatación dietética/Brix de General Analysis Corporation

Monitor de carbonatación dietética/Brix de General Analysis Corporation. Modelo: LAN-II dz. Fuente de alimentación: 115 V, 60 Hz. Dimensiones del monitor: 2 pies de largo x 1 pie 1-1/2 pulgadas de ancho x 7-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDYA166.
  • Manufacturer: General Analysis Corporation
  • Model: LAN-II dz

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: MagneTek
  • Motor Horsepower(HP): 0.05
  • Motor RPM: 1550
  • Motor Voltage: 115/230
  • Motor Amps: 1.48/.74
  • Motor Hertz (Hz): 50/60

Dimensions:

Additional Product Details

Monitor de carbonatación dietética/Brix de General Analysis Corporation