Transportador de mesa de acero inoxidable General Conveyor Co.

Transportador de mesa de acero inoxidable General Conveyor Co.

Transportador de mesa de acero inoxidable General Conveyor Co. N/S: 940640. (2) piñones de 6 pulgadas con espacio de 1 pulgada entre los dientes del engranaje. Ancho máximo de la cinta transportadora: 4-1/2 pulg. Motor y accionamiento SEW: 1 hp, 450-2230 rpm, 230/460 V, 3,9/1,95 amperios. 60 Hz, trifásico. Altura de entrada/salida: 35 pulgadas. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 42 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SNCC605N.
  • Manufacturer: General Conveyor Co.
  • Serial Number: 940640

Conveyor Details

  • Conveyor Type: Table Top Conveyors
  • Conveyor Width (inches): 4.5

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: SEW-Eurodrive
  • Motor Horsepower(HP): 1
  • Motor RPM: 450-2230
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 3.9/1.95
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 36
  • Width (Inches): 21
  • Height (Inches): 42

Additional Product Details

Transportador de mesa de acero inoxidable General Conveyor Co.