- Detalles del producto
Transformador General Electric 9T51B0007 (0,25 kVA)
Transformador eléctrico general. Número de catálogo: 9T51B0007. Potencia nominal kVA: 0,25. Ph: 1. Hz: 60. Voltaje Primario: 240/480 VAC. Voltaje Secundario: 120/240 VAC. Tipo de circuito: Marco 8175.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: CBRE33
- Fabricante: General Electric
- Modelo: 9T51B0007
- Número de serie: 01688J
Detalles del transformador
- Kva: 0.25
- Alto voltaje: 480
- Baja tensión: 120
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 5
- Ancho (pulgadas): 7
- Altura (pulgadas): 8
- Peso libras): 12
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!