- Detalles del producto
Transformador de distribución reductor tipo seco General Electric - 1500 KVA
Transformador de distribución reductor tipo seco General Electric - 1500 KVA. Número de serie: P107722. SO: 02-03-10036A. Diseño: AC 374-X0180. Libro de instrucciones: GE 100-15. Listado UL No: 4J37. Alto Voltaje: 4160 V. Bajo Voltaje: 2400 V. Hercios: 60 Hz. Fase: 3 fases. Clase: AA/FFA (2000 KVA con futuros ventiladores). Subida: 302 °F (150 °C). Sistema de aislamiento: 428 °F (220 °C). Vector: DD. Tipo: HT. Impedancia: 5,57 % a 338 °F (170 °C). Peso del núcleo y la bobina: 6500 lbs. Peso total de la unidad: 9000 libras. Instalado originalmente en la planta de Tropicana. Dimensiones totales: 11 pies 6 pulgadas de largo x 4 pies 8 pulgadas de ancho x 7 pies 8 pulgadas de alto (ACN1566).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DTTC050.
- Fabricante: GE
- Modelo: 02-03-10036A
- Número de serie: P107722
Detalles del transformador
- Kva: 1500
- Alto voltaje: 4160
- Baja tensión: 2400
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 138
- Ancho (pulgadas): 56
- Altura (pulgadas): 92
- Peso libras): 9000
- ACN: 1566
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!