Motor eléctrico general: 700 HP, 4160 V

Motor eléctrico general: 700 HP, 4160 V

Motor General Electric 4160 V- 700 HP. Modelo: 5K511AN190M. Número de serie: VC334001. Especificaciones del motor: 3570 rpm, 4160 V, 86,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Servicio continuo. Cuadro: 5011LS. Tipo: K. Dimensiones totales: 4 pies 5 pulgadas de largo x 3 pies 7-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 3 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DTTC832B
  • Fabricante: GE
  • Modelo: 5K511AN190M
  • Número de serie: VC334001

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Motor eléctrico general: 700 HP, 4160 V