Motor General Electric - 700 HP

Motor General Electric - 700 HP

Motor eléctrico general. Modelo: 5K511AN190M. Motor: 700 CV. Especificaciones del motor: 3570 rpm, 4160 V, 86,3/40 amperios, 60 Hz, trifásico. Factor de servicio: 1,15. Cuadro: 5011LS. Clase de aislamiento: B. Tipo: K. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 3 pies 9 pulgadas de ancho x 2 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DTTC833B.
  • Fabricante: GE
  • Modelo: 5K511AN190M
  • Número de serie: VC335001

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Motor General Electric - 700 HP