Transformador General Electric (30 KVA, 3 Ph, 480/208 Volts)

Transformador General Electric (30 KVA, 3 Ph, 480/208 Volts)

Transformador trifásico de General Electric. Número de catálogo: 9T23B3872, Tipo: QL, kVa: 30, Hz: 60. Material de la bobina: Aluminio. Aumento de temperatura: 150,0 C. Voltaje primario: 480. Voltaje secundario: 208Y/120. Tipo seco ventilado.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OTIS102
  • Fabricante: GE
  • Modelo: 9T83B3872

Detalles del transformador

  • Kva: 30
  • Alto voltaje: 480
  • Baja tensión: 208

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 17
  • Ancho (pulgadas): 23
  • Altura (pulgadas): 32
  • Peso libras): 308
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Producto comprado en: Snack Food Industry

Transformador General Electric (30 KVA, 3 Ph, 480/208 Volts)