Tanque/Tolva de acero inoxidable General Mills: 2500 galones
Tanque/Tolva de acero inoxidable General Mills: 2500 galones. S/N: 01057099. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. tubo, (1) 3 pulg. de diámetro. accesorio roscado, (2) puertos de abrazadera de 19-1/2 pulg. de diámetro. Salidas: (1) 43 pulg. de diámetro. Salida con un diámetro de 50 pulgadas. brida y (8) 5/8 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 46 pulg. Dimensiones totales: 91 pulg. de diámetro. x 18 pies 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGMI250.31
- Manufacturer: General Mills
- Serial Number: 1057099
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Width (Inches): 91
- Height (Inches): 220