Geo J. Olney, Inc. Recortadora de cebollas y rábanos de acero inoxidable

Geo J. Olney, Inc. Recortadora de cebollas y rábanos de acero inoxidable

Geo J. Olney, Inc. Recortadora de cebollas/rábanos de acero inoxidable. Modelo:1. S/N: 951. (12) Garras. Motor de correa. Motor recortador. (2) Discos de cuchilla: 4-3/4 pulg. de diámetro. Sistema de descarga de producto final en el fondo. (2) Interruptores de encendido/apagado para cada motor. (4) Ruedas para un fácil traslado. Originalmente diseñada como cortadora de cebollas, se descubrió que esta máquina también era ideal para recortar rábanos. Dimensiones totales: 5 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 4 pies 5 pulgadas de alto (ACN160-88).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SFEP1328.2a
  • Fabricante: Geo J. Olney, Inc.
  • Modelo: 1
  • Número de serie: 951

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Geo J. Olney, Inc. Recortadora de cebollas y rábanos de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente