Bomba de desplazamiento positivo G&H Alfa Laval modelo GHPD

Bomba de desplazamiento positivo G&H Alfa Laval modelo GHPD

1993 Bomba de desplazamiento positivo G&H Alfa Laval. Modelo: GHPD 432. S/N: 93-2-41824. Capacidad: 10 gpm a 30 psi. Desplazamiento por revolución: 0,019 gal. SEW Eurodrive, 2 hp, 460/2290 rpm, 208/360 V, 6,72/3,88 amperios, 60 Hz, trifásico. Relación: 4,47, torsión: 197 lb-in. Salida de RPM: 104 min/515 máx (final). Entradas/salidas: (2) 1 ½ pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 2 pies 1 pulgada de alto (ACN53)

Product Details

  • Cantidad en stock: OIP121.
  • Manufacturer: G&H Alfa Laval
  • Model: GHPD 432
  • Serial Number: 93-2-41824

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo G&H Alfa Laval modelo GHPD