Bomba centrífuga G&H

Bomba centrífuga G&H

Bomba centrífuga G&H. Modelo: GHC-10. Número de serie: 91-2-50025. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Leroy Somer de 6 pulgadas, 3 hp, 2900/3480 rpm, 190/380 V, 9,0/8,4/4,2 amperios, 50/60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) Conexión S-line de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 20 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 12-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DPLS152.1a
  • Fabricante: G & H
  • Modelo: GHC 10
  • Número de serie: 91-12-50025

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga G&H