Bomba centrífuga G&H

Bomba centrífuga G&H

1997 Bomba centrífuga G&H. Modelo: GHH-30. Número de serie: 97-3-53544. Motor: 15 hp, 3515 rpm, 230/460 v, 38/19 a, 60 Hz, trifásico. (1) 9 pulgadas de diámetro. impulso. Entrada/salida: (1) línea S de 3 pulgadas, (1) línea S de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies 7-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOip1119
  • Fabricante: G & H
  • Modelo: GHH-30
  • Número de serie: 97-3-53544

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga G&H