Bomba centrífuga G&H

Bomba centrífuga G&H

Bomba centrífuga G&H. Modelo: GHC-1/162. Número de serie: 88-2-1/710. Capacidad: 170 gpm a 21 tdh. Diámetro del impulsor: 5-3/4 pulg. Sello mecánico simple. Motor, 3 hp, 1730 rpm, 200-230/480 V, 9,7-9,8/4,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Anteriormente utilizado por los dulces Lifesavers en Holmo, MI. Además de ser completamente compatibles con CIP, estas bombas brindan un manejo suave de los productos, requieren menos energía para funcionar y brindan un mantenimiento sencillo a bajos costos. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 22 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: PPCC004.
  • Fabricante: G & H
  • Modelo: GHC-1/162
  • Número de serie: 88-2-1/710

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga G&H