Bomba centrífuga serie G&H GHH

Bomba centrífuga serie G&H GHH

Bomba centrífuga serie G&H GHH. Modelo: GHH-40. Número de serie: 96-4-52744. Construcción de acero inoxidable. La presión máxima de trabajo es de 145 psi. Opción de sello: Sello de junta tórica. Motor Industrial Baldor de 15 hp. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 25 pulgadas de largo x 14 pulgadas x 26-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RLOL276.7a
  • Fabricante: G & H
  • Modelo: GHH-40
  • Número de serie: 96-4-52744

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga serie G&H GHH