Bomba centrífuga G&H serie LKH

Bomba centrífuga G&H serie LKH

Bomba centrífuga G&H serie LKH. Modelo LKH-35. Diámetro del impulsor: Motor industrial Baldor de 6-1/2 pulg., 5 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 13,8-13/6,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio S-Line. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio S-Line. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDWC138B.
  • Fabricante: G & H
  • Modelo: LKH-35

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga G&H serie LKH
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
Bomba centrífuga sanitariaSanitary Centrifugal Pump Not Specified
Not Specified Bomba centrífuga sanitaria

NOIP8019.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga G&H GHH-30 (15 HP)G & H Centrifugal Pump- 15 hp G & H
G & H Bomba Centrífuga G&H GHH-30 (15 HP)

CCFP113

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga G & H AMMR (3 HP, 80 GPM máx.)G&H Centrifugal Pump G & H
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Cornell (5 HP)Cornell Centrifugal Pump - 5 HP Cornell Pump Company
Cornell Bomba centrífuga Cornell (5 HP)

RFPM482.a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Ampco DCH2 (15 HP, 275 GPM máx.)Ampco D-Series Centrifugal Pump Ampco

Visto recientemente