Bomba de desplazamiento positivo G&H

Bomba de desplazamiento positivo G&H

1997 Bomba de desplazamiento positivo G & H. Modelo: GHPD-522, S/N: 97-9-7691A. Capacidad: 7 gal/100 revoluciones "nominal", 30 gpm. Opción de sello mecánico único de carburo de silicio. Motor eléctrico Sterling, 3 hp, 1715 rpm, 208-230/460 V, 8,8-8,0/4,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor eléctrico Sterling, relación 4,0, 440 rpm (final). Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. accesorios de virola hembra. Dimensiones totales: 47 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto (ACN71).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDPH492.13a
  • Fabricante: G & H
  • Modelo: GHPD-522
  • Número de serie: 97-9-7691A

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo G&H