- Detalles del producto
Bomba centrífuga sanitaria G&H
Bomba Centrífuga Sanitaria G&H. Modelo: GHH-40. Número de serie: 98-10-55169. Motor: Baldor Electric Co., 10 hp, 3500 rpm, 208-230/460 V, 25-23/11,5 amperios, 60 Hz, trifásico, servicio de lavado. Actualmente a la bomba le falta el impulsor. Entrada (1): 3 pulgadas de diámetro. Conexión de línea S. Salida (1): 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulg. de largo x 1 pie 2 pulg. de ancho x 1 pie 8 pulg. de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RLOL566B.25
- Fabricante: G & H
- Modelo: GHH-40
- Número de serie: 98-10-55169