Intercambiador de calor de carcasa y tubos G&H - 26,5 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos G&H - 26,5 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos G&H. Modelo: T15190. N/S: CL30. Material del tubo: cobre. Número de pasadas: 2. Número de tubos: 76. Dimensiones del tubo: 1/2 pulg. de diámetro. x 2 pies 8 pulgadas L. Área de superficie de transferencia de calor: 26.5 pies cuadrados. Volumen del tubo: 2 gal. Para calentamiento de agua inyectada con vapor. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto bridado (carcasa, vapor), (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra, agua). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (cáscara, vapor), (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra, agua). Dimensiones totales: 4 pies 1 pulgada de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDDF121C.2a
  • Fabricante: G & H
  • Modelo: T15190
  • Número de serie: CL30

Detalles de carcasa y tubo

  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 26.5
  • Número de pases: 2
  • Material del tubo: Copper
  • Número de tubos: 76
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 0.5
  • Longitud del tubo (pulgadas): 32
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: (1) 4 in. dia. flanged port (shell, steam), (1) 2-1/2 in. dia. NPT (female, water). Outlets: (1) 1 in. dia. NPT (shell, steam), (1) 2-1/2 in. dia. NPT (female, water).

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 49
  • Ancho (pulgadas): 17
  • Altura (pulgadas): 15

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2002
Intercambiador de calor de carcasa y tubos G&H - 26,5 pies cuadrados