Gilbreth Packaging Systems/Culbro Machine Systems Anilladora de cuello

Gilbreth Packaging Systems/Culbro Machine Systems Anilladora de cuello

Gilbreth Packaging Systems/Culbro Machine Systems Anilladora de cuello. Modelo: Tamp-R-Alert. S/N: 13764558504. Requisitos del sistema: 220 V. El tornillo de sincronización mide 30 pulgadas de largo con un paso de 4 pulgadas. Bomba de vacío Becker, modelo: VT-40, S/N: C 898853, Capacidad: 26,9 pulgadas WC @ 28,2 cfm. Altura de entrada/salida: 41 pulgadas. Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto. Esta pieza se ofrece y se vende tal cual. Puede que esté completo o no. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 85.EN8.1
  • Fabricante: Gilbreth Packaging Systems/Culbro
  • Modelo: Tamp-R-Alert
  • Número de serie: 13764558504

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • Voltaje del motor: 220

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 54
  • Ancho (pulgadas): 50
  • Altura (pulgadas): 70

Detalles adicionales del producto

  • Problemas o problemas conocidos: This piece is being offered and sold as is. It may or may not be complete. Please be sure and look at pictures and ask for additional pictures. Do not rely on original descriptions.
Gilbreth Packaging Systems/Culbro Machine Systems Anilladora de cuello