Enfriador de recirculación de agua Giltron
Enfriador de recirculación de agua Giltron. Modelo: WC-40, S/N: R-4138. Compresor Tecumseh, Modelo: AK100AT. Refrigerante: R-22. Capacidad: 10.000 BTU/h. Bomba Procon con motor Dayton: 1/4 hp, 1725 rpm, 115 V, 5 amperios, 60 Hz, monofásica. Dimensiones del tanque de depósito: 14 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto. Motor del ventilador GE: 1/20 hp, 1550 rpm, 115 V, 2,5 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 33 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 9a.FHF167.1a
- Manufacturer: Giltron
- Model: WC-40
- Serial Number: R-4138
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled