Procesador Girton: atmosférico de 300 galones
Procesador Girton: atmosférico de 300 galones. Modelo: SV-300. S/N: 95342. (1) entrada de 2-1/2 pulgadas, (1) entrada de 1-1/2 pulgadas, (1) salida de 1-1/2 pulgadas. Entrada de 18 pulgadas. Información del motor: 3/4 hp, 208/220/440 voltios, 60/50 hz, trifásico, 2,31/1,15 amperios, 25/20 rpm finales. Dimensiones interiores 47 pulgadas de diámetro x 45 pulgadas de alto (4) patas 9 pulgadas de alto. Dimensiones totales 55 pulgadas de largo x 55 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto. Esta pieza se ofrece y se vende tal como está. Puede que tenga fugas o no o que esté completo. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales. HAZNOS UNA OFERTA. NINGUNA OFERTA RAZONABLE SERÁ RECHAZADA.
Product Details
- Cantidad en stock: 70.G580-A
- Manufacturer: Girton
- Model: SV-300
- Serial Number: 95342