Homogeneizador de alto cizallamiento de Goodway Industries
Homogeneizador de alto cizallamiento de Goodway Industries. Modelo: CM15. S/N: 49. Tipo pin. Motor eléctrico Reliance, 7,5 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 18,0/9,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Dodge APG Motor Drive, relación 4.1, 429.26 rpm (final). Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio ACME, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 57 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 52-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: LOL105.4
- Manufacturer: Goodway Industries
- Model: CM15
- Serial Number: 49